MORSE DRUM Thùng phuy 85AM, Thùng thép 208 Lít, Chống tia lửa, Công suất 363 kg
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy kéo thùng phuy dưới móc với điều khiển nghiêng cầm tay để nâng và đổ thùng phuy trong tầm với |
Sức chứa | 800 lbs. |
Trống Dia. | 22.5 " |
Giá đỡ trống | Chuỗi Cinch và Ratchet |
Chất liệu trống | Thép |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Có gân |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-85a.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Hướng dẫn sử dụng |
Kiểu nghiêng | Hướng dẫn sử dụng |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.