MORSE DRUM 83 Thùng xử lý, 19 Lít, Đổ 1.52m, Nâng & Nghiêng bằng tay, Sức chứa 68 kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người xử lý thùng 5 gallon |
Hoạt động | Nâng, nghiêng và đổ |
Kích thước cơ sở | 33 "x 33" |
Sức chứa | 150 lbs. |
Trống Dia. | 11 "thành 12" |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
Drum Kích | 5 gal. |
Loại trống | Kim loại/Nhựa |
Chiều cao | 5ft. |
Chiều cao chân | 4" |
Chiều cao nâng tối đa. | 5 ft. |
Độ sâu tổng thể | 33 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 3 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-83.pdf |
Góc quay | 360 độ. |
Hướng xoay | Sang trái hoặc phải |
Tỷ lệ nghiêng | 1:1 |
Quay trong phạm vi | 48 " |
Kiểu | Lon đơn |
Trọng lượng tàu (kg) | 81 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.