MORSE DRUM 82HM-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, Spark Resist, 454Kg Cap
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet trống |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Chiều cao phân phối | 19 " |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Loại kẹp | Kẹp hàm cơ khí và tự động |
Chiều cao | 19 " |
Chiều dài | 43 " |
thang máy | Sức mạnh không quân |
Phong cách nâng lên | Sức mạnh không quân |
Loại động cơ | Sức mạnh không quân |
Chiều dài tổng thể | 43 " |
Chiều rộng tổng thể | 48.5 " |
Kích thước pallet | 41 "x 7" |
Loại pallet | ngồi yên |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-82h.pdf |
Chống tia lửa | Không |
Quay trong phạm vi | 53 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 189 |
Chiều cao tàu (cm) | 142.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.