MORSE DRUM Máy xếp thùng phuy 82AM-GT-124, Nắp thùng phuy 55 gallon, Lực nâng khí nén, công suất 600 Lbs
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet trống |
Sức chứa | 600 lbs. |
Chiều cao phân phối | 26 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Phong cách nâng lên | Sức mạnh không quân |
Nâng trống thẳng đứng | Lên đến 20" trên sàn |
Kích thước pallet | 41 "x 7" |
Loại pallet | ngồi yên |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-82a-gt.pdf |
Loại xoay | Tiến, lùi |
Kiểu nghiêng | Hướng dẫn sử dụng |
Trọng lượng tàu (kg) | 236.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 142.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phong cách nâng | Giá cả | |
---|---|---|---|
82A-GT | Bơm tay | €5,639.45 | |
82A-GT-120 | Điện | €7,243.09 | |
82A-GT-124 | Sức mạnh không quân | €5,839.91 | |
82A-GT-125 | DC Power | €6,762.00 | |
82 AM-GT | Bơm tay | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.