MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, Trống thép 208 Lít, Chống tia lửa, Công suất 363 kg
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Karrier di động |
Sức chứa | 800 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Loại dây chuyền | Chuỗi Cinch |
Chiều cao phân phối | 17 " |
Trống Dia. | 22.5 " |
Chiều cao trống | 36 " |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Thép |
Chiều cao | 17 " |
Chiều dài | 37.75 " |
Số bánh xe | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-80am.pdf |
Chống tia lửa | Có |
Kiểu nghiêng | Hướng dẫn sử dụng |
Góc nghiêng | 360 độ. |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 104.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.