MORSE DRUM Bộ chuyển đổi 55/30M-22, Chống tia lửa, Dành cho Trống có đường kính 21.5"- 55.9 cm
Khoản mục: AF6FCA
phần: 55 / 30M-22
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp đường kính |
Trống Dia. | 21 1/2 "đến 22" |
Chiều cao trống | Tối đa 38 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Chống tia lửa | Có |
Dùng với | bên dưới móc Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers, và VerticalLift Drum Pourers |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trống Dia. | Chống tia lửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14 "đến 14 1/2" | Không | €397.54 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "đến 16" | Không | €393.75 | |
55 / 30-17.5 | 17 "đến 17 1/2" | Không | €393.75 | |
55 / 30-19 | 18 1/2 "đến 19" | Không | €249.41 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "đến 19" | Không | €825.45 | |
55 / 30-20.5 | 20 "đến 20 1/2" | Không | €249.41 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "đến 22" | Không | €162.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.