MORSE DRUM 55/30M-16 Adapter, Chống Tia Lửa, Cho Trống Đường Kính 39.3 cm - 40.6 cm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp đường kính |
Trống Dia. | 15 1/2 "đến 16" |
Chiều cao trống | Tối đa 38 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Bao gồm | Chân đế tích hợp trên và dưới |
Chống tia lửa | Có |
Dùng với | bên dưới móc Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers, và VerticalLift Drum Pourers |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trống Dia. | Chống tia lửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14 "đến 14 1/2" | Không | €397.54 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "đến 16" | Không | €393.75 | |
55 / 30-17.5 | 17 "đến 17 1/2" | Không | €393.75 | |
55 / 30-19 | 18 1/2 "đến 19" | Không | €249.41 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "đến 19" | Không | €825.45 | |
55 / 30-20.5 | 20 "đến 20 1/2" | Không | €249.41 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "đến 22" | Không | €162.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.