MORSE DRUM Máy đổ trống nâng dọc 510SS-125, 1.52m, Nâng điện Dc, Nghiêng thủ công, SS
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy rót trống nâng thẳng đứng |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và phân phối |
pin điện áp | 12V DC |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 60 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Kết thúc | Vụ nổ hạt |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 78 " |
Chiều dài | 50.5 " |
thang máy | Pin điện |
Phong cách nâng lên | pin |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-80i-ss.pdf |
Loại xoay | Tiến, lùi |
nghiên | Tay quay |
Kiểu nghiêng | Tay quay |
Quay trong phạm vi | 61 " |
Kiểu | Giai đoạn đơn |
Trọng lượng tàu (kg) | 360 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu nghiêng | Chiều cao phân phối | Chiều cao | Quay trong phạm vi | Kiểu | điện áp | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | Tay quay | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | - | €8,064.95 | RFQ
|
510-110 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 115V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,238.82 | RFQ
|
510-113 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,760.00 | RFQ
|
510-114 | Sức mạnh không quân | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,265.55 | RFQ
|
510-115 | pin | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €10,757.73 | RFQ
|
510-117 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 220V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,693.18 | RFQ
|
510-120 | Tay quay | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 115V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €9,708.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.