MORSE DRUM Con lăn trống nâng Hydra tùy chỉnh 456S, thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con lăn trống |
Trống Dia. | 6 "thành 26" |
Drum Kích | 55 Gallon |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa. Trống Dia. | 40 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 130 độ. F |
Tốc độ | 5 đến 17 vòng / phút |
Trọng lượng tàu (kg) | 283.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
A.
A. Con lăn trống Morse có khả năng chịu tải chất lỏng cao vì chuyển động chất lỏng của tải chất lỏng gây ra ứng suất ít hơn lên bộ quay trống so với chuyển tải khô.
A. Trống không được có đường kính quá 26 inch (66 cm) và chiều dài không quá 40 inch (102 cm).
A. Vận chuyển con lăn thùng phuy cần có xe moóc hoặc xe tải chuyên dụng có đường dốc hoặc sàn chất tải. Cố định và buộc chặt con lăn đúng cách để vận chuyển an toàn.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.