MORSE DRUM Con lăn tang trống Hydra-Lift 456-E1-50, 4-16 Rpm, Exp-Proof, 1 Pha, 110/220V, 50 Hz
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con lăn trống Hydra-Lift |
amps | 6.2A |
Dung tích Khô | 400 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 1000 lbs. |
Trống Dia. | 6 "thành 26" |
Chiều cao trống | Tối đa 40 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
RPM trống | 4 đến 16 vòng / phút |
tần số | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 130 độ. F |
động cơ | Chống cháy nổ |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-cp-456-1-115.pdf |
Đã xếp hạng cho | Loại I và Nhóm D |
Loại tốc độ | Biến |
Kiểu nghiêng | Thủy lực hỗ trợ công thái học |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
điện áp | 220V AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 288 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | động cơ | RPM trống | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | 1000 lbs. | €10,022.73 | |
456-A | - | - | - | - | 5 đến 20 vòng / phút | 1000 lbs. | €9,247.64 | |
456-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | 1000 lbs. | €11,278.91 | |
456-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | - | 5 đến 20 vòng / phút | 1000 lbs. | €9,568.36 | |
456-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | 1000 lbs. | €10,049.45 | |
456-3 | - | 3 | 208V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | 1000 lbs. | €9,621.82 | |
456-3-50 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 400V | - | 4 đến 16 vòng / phút | 1000 lbs. | €9,688.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.