MORSE DRUM Karrier 410M-114 Hd Hydra-Lift, 1.82m, Chống tia lửa, Nâng/nghiêng bằng lực khí, Nắp 544Kg
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Chiều cao phân phối | 72 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, sợi |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 62.5 " |
thang máy | Sức mạnh không quân |
Phong cách nâng lên | Sức mạnh không quân |
Điều khiển động cơ | Van bật/tắt |
Loại động cơ | Sức mạnh không quân |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-410.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Sức mạnh không quân |
Kiểu nghiêng | Sức mạnh không quân |
Trọng lượng tàu (kg) | 247.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Phong cách nâng lên | Điều khiển động cơ | Loại động cơ | Kiểu nghiêng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | Bơm tay | - | - | Xích kéo | - | €6,561.55 | ||
410-110 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | AC Power | Công tắc, dây, phích cắm | - | AC Power | 115V AC | €9,555.00 | ||
410-114 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | Sức mạnh không quân | Van bật/tắt | Sức mạnh không quân | Sức mạnh không quân | - | €9,461.45 | ||
410-115 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | pin | - | - | pin | 12V DC | €9,314.45 | ||
410-120 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | AC Power | Công tắc, dây, phích cắm | - | Xích kéo | 115V AC | €8,452.50 | ||
410-124 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | Sức mạnh không quân | Van bật/tắt | Sức mạnh không quân | Xích kéo | - | €8,365.64 | ||
410-125 | Xe tăng hạng nặng Hydra-Lift Karrier | pin | Được xây dựng trong | - | Xích kéo | 12V DC | €8,198.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.