MORSE DRUM Giá đỡ thùng phuy 405M-111, 1.82m, Chống tia lửa, Nâng/nghiêng điện, Exp-Proof 1-ph, Nắp 363Kg
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh trống |
Vẽ cường độ dòng điện | 6.5 / 13A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 72 " |
Chất liệu trống | Thép |
Vị trí trống | Ngang |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Thép |
Chống cháy nổ | Có |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 72 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
Chiều dài | 72.5 " |
thang máy | AC |
Phong cách nâng lên | AC Power |
động cơ | Chống cháy nổ |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-405.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | AC |
Kiểu nghiêng | AC Power |
Loại van | Van nhả thủ công hạ trống |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Đường kính bánh xe | 8" |
Bánh xe | 8 Inches |
Trọng lượng tàu (kg) | 221.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 139.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chống cháy nổ | Phong cách nâng lên | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Giai đoạn | Kiểu nghiêng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | Bơm tay | - | - | - | Tay quay | - | €5,452.36 | |
405-110 | Không | AC Power | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1 | AC Power | 115V AC | €9,167.45 | |
405-111 | Có | AC Power | - | Chống cháy nổ | 1 | AC Power | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | €10,076.18 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230/460 V | €8,587.47 | RFQ
|
405-113 | Không | AC Power | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 3 | AC Power | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | €9,501.55 | |
405-114 | - | Sức mạnh không quân | Van bật/tắt | - | - | Sức mạnh không quân | - | €9,000.41 | |
405-115 | - | pin | Được xây dựng trong | - | - | pin | - | €8,505.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.