MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Chống tia lửa, Máy bơm tay nâng, Xích kéo
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Nâng Karrier |
Sức chứa | 800 lbs. |
Drum Kích | 55 gal. |
Chiều cao | 55 " |
Bên trong Dia. | 37 " |
Chiều dài | 60 " |
thang máy | Bơm tay |
Phong cách nâng lên | Bơm tay |
Bên ngoài Dia. | 44 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-400am-60-111.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Kéo xích |
Kiểu nghiêng | Bánh xe xích |
Quay trong phạm vi | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 148.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 170.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Đổ chiều cao | Chiều cao phân phối | Chống cháy nổ | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại hoạt động | Bên ngoài Dia. | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Có | - | Chống cháy nổ | Điện | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Chống cháy nổ | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Sức mạnh không quân | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Không | - | - | pin | - | - | €7,336.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.