MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m Spark Resist, Power Lift, Hand Crank, Exp-Prf 1-ph
Khoản mục: AF6EKD
phần: 400AM-60-121
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Nâng Karrier |
Vẽ cường độ dòng điện | 12.4, 6.2A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Drum Kích | 55 gal. |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 60 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
Chiều dài | 60 " |
thang máy | AC |
Phong cách nâng lên | AC Power |
Tối đa. Đổ chiều cao | 60 " |
động cơ | Chống cháy nổ |
Điều khiển động cơ | Khách hàng cung cấp Công tắc, dây và phích cắm cũng như dây điện theo mã địa phương |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-400am-60-111.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Tay quay |
Kiểu nghiêng | Tay quay |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Trọng lượng tàu (kg) | 181.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Đổ chiều cao | Chiều cao phân phối | Chống cháy nổ | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại hoạt động | Bên ngoài Dia. | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Có | - | Chống cháy nổ | Điện | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Chống cháy nổ | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Sức mạnh không quân | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Không | - | - | pin | - | - | €7,336.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.