MORSE DRUM 400AM-60 Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Chống tia lửa, Nâng bơm tay, Tay quay, Nắp 363Kg
Khoản mục: AF6EJZ
phần: 400AM-60
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Nâng Karrier |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 72 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Chiều cao | 55 " |
Bên trong Dia. | 37 " |
Chiều dài | 60 " |
thang máy | Bơm tay |
Phong cách nâng lên | Bơm tay |
Bên ngoài Dia. | 44 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-400am-60.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Tay quay |
Kiểu nghiêng | Tay quay |
Quay trong phạm vi | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 143.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 170.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Đổ chiều cao | Chiều cao phân phối | Chống cháy nổ | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại hoạt động | Bên ngoài Dia. | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Có | - | Chống cháy nổ | Điện | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Chống cháy nổ | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Sức mạnh không quân | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Không | - | - | pin | - | - | €7,336.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.