Morse Drum 34-30 | Sqr Drm Dolly, Đường kính 50.8 Cm, Tải trọng 454 Kg. | 3jjh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORSE DRUM Dolly Trống Vuông 34-30, Đường Kính 50.8 cm, Trọng Lượng 454 kg | AF6EEX 3JJH2

MORSE DRUM Dolly Trống Vuông 34-30, Đường Kính 50.8 cm, Tải Trọng 454 kg

Trong kho
Khoản mục: AF6EEX Mẫu: 34-30Tham chiếu chéo: 3JJH2
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
€254.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDrum Dollies, Nôi và Phụ kiện
Sức chứa1000 lbs.
Caster Dia.3"
Chiều rộng bánh xe1.25 "
Chiều cao phân phối3 5 / 8 "
Chiều cao Dolly5.5 "
Chiều rộng Dolly17.125 "
Trống Dia.20 "
Drum Kích30 gal.
Kết thúcSơn tĩnh điện
Số bánh xe4
Bảng thông số sản phẩmmorse-trống-40-30.pdf
KiểuSquare
Vật liệu bánh xePolyolefin
Bánh xePolyolefin

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.68
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)53.34
Mã HS8716805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Xử lý thùng sợi, nhựa, poly và thép
  • Được thiết kế để vận chuyển thùng phuy 114 Lít
  • Được phủ một lớp hoàn thiện bằng bột để kéo dài độ bền của sản phẩm

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng DollyTrống Dia.Drum KíchKết thúcGiá cả
MORSE DRUM 34 Dolly Trống Vuông, Đường Kính 60.9 cm, Trọng Lượng 454 kg | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Sơn tĩnh điện€302.22
MORSE DRUM 34-30SS Trống vuông Dolly, Thép không gỉ, Đường kính 50.8 cm, Tải trọng 454 kg | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Vụ nổ hạt€309.58
MORSE DRUM 34-SS Trống vuông Dolly, Thép không gỉ, Đường kính 60.9 cm, Trọng lượng 454 kg | AF6EEZ 34-SS12 "Tối đa 24 "55 gal.-€316.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORSE DRUM Dolly Trống Vuông 34-30, Đường Kính 50.8 cm, Tải Trọng 454 kg
€254.31 /đơn vị