MORSE DRUM 311-1-220-50 Tumbler trống tự động nghiêng để tải, 4-16 vòng / phút, 1 pha, 220V, 50Hz
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng phuy |
amps | 9.7A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 800 Lbs |
Trống Dia. | 18 "thành 23.5" |
Chiều cao trống | 29 "thành 37" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
RPM trống | 4 đến 16 vòng / phút |
Drum Kích | 30 đến 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chống cháy nổ | Không |
tần số | 50 Hz |
HP | 2 hp |
Hz | 50 |
động cơ | TEFC |
Thiết kế vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-311-1-115.pdf |
điện áp | 220V AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 594 |
Chiều cao tàu (cm) | 157.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 157.48 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | động cơ | RPM trống | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-1-115 | - | 1 | 115V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €34,745.45 | RFQ
|
311-1-230 | - | 1 | 230V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €34,745.45 | RFQ
|
311-3-230 | - | 3 | 230V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €34,611.82 | RFQ
|
311-3-460 | - | 3 | 460V | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €34,611.82 | RFQ
|
311-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €33,943.64 | RFQ
|
311-3-230-50 | - | 3 | 230V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | - | €34,210.91 | |
311-3-400-50 | - | 3 | 400V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | - | €34,210.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.