MORSE DRUM 310-A Tilt-To-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, Air Motor
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng phuy |
Tốc độ dòng khí | SCUMM |
Sức chứa | 800 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 800 Lbs |
Trống Dia. | 18 "thành 23.5" |
Chiều cao trống | 29 "thành 37" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
RPM trống | 5 đến 20 vòng / phút |
Drum Kích | 30 đến 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
động cơ | Air |
Loại động cơ | Máy bay |
Sức ép | 50 psi |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-cp-310-1-115.pdf |
nghiên | Nghiêng điện |
Trọng lượng tàu (kg) | 393.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 119.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | động cơ | RPM trống | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €17,426.18 | RFQ
|
310-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €17,586.55 | RFQ
|
310-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | - | €18,575.45 | RFQ
|
310-3 | - | 3 | AC 208-230/ 460V | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €17,439.55 | RFQ
|
310-3-50 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 400V | - | 4 đến 16 vòng / phút | - | €17,773.64 | RFQ
|
310-E1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | - | 5 đến 20 vòng / phút | - | €20,018.73 | RFQ
|
310-E1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 đến 16 vòng / phút | - | €20,580.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.