MORSE DRUM 286M-1 Bộ xử lý trống gắn trên phuộc, Chống tia lửa, 1000 lbs. Dung tích
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tệp đính kèm xe nâng |
hành động trống | Thang máy, Vận chuyển |
Drum Kích | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. |
Drum Kích | Trên 50 Lbs. |
Loại trống | Đóng mở |
Độ sâu túi nĩa | 26 5 / 8 " |
Chiều cao | 35 5 / 8 " |
Vật liệu hàm | Thép |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Min. Chiều cao trống | 18 " |
Số trống | 1 |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-286m-1.pdf |
Chống tia lửa | Có |
Kiểu | Chống tia lửa |
Chiều rộng | 29 5 / 8 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 16 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 63.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-1 | Hướng dẫn sử dụng | Gọng sợi, Gọng nhựa, Gọng thép | Đóng mở | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 1000 lbs. | Thang máy, Vận chuyển | 1 | €1,550.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.