MORSE DRUM Máy lật lon đôi 2-305-3-50-CE, 19 vòng/phút, 3 pha, công suất 100 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cốc lon 5 gallon |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-1-305-1-50-ce.pdf |
Trọng lượng tàu (kg) | 326.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 175.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 119.38 |
Quốc gia | US |
Mô hình | RPM trống | động cơ | Giai đoạn | điện áp | Hz | Hp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 115V AC | - | 1/4 mã lực | €2,706.14 | |
1-305-1-230 | 23 RPM | - | 1 | 208/230 V | - | 1/4 mã lực | €2,605.91 | |
1-305-1-50 | 19 RPM | - | 1 | Điện áp xoay chiều 110/ 220V | - | 1/2 mã lực | €2,966.73 | |
1-305-3 | 23 RPM | - | 3 | AC 208-230/ 460V | - | 1/4 mã lực | €2,539.09 | |
1-305-3-50 | 19 RPM | - | 3 | 190/380 V | - | 1/4 mã lực | €2,445.55 | |
1-305-575 | 23 RPM | - | 3 | 575V AC | - | 1/2 mã lực | €2,686.09 | |
1-305-A | 23 RPM | - | - | - | - | 1/4 mã lực | €2,719.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.