MORSE DRUM Xe tang trống 160 bánh 4M, tự đứng, chống tia lửa, sức tải 454 kg
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải thùng phuy |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Trống Dia. | 14 "thành 28" |
Chiều cao trống | 31 "thành 41" |
Drum Kích | 30 đến 85 gal. |
Loại trống | Gọng |
Chiều cao | 63 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-160.pdf |
Chống tia lửa | Không |
Kiểu | 4 bánh xe |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.