vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON AB14-10A Ring có kỳ hạn trần # 10 0.550 inch PK100 | AH9JZD 3KF55

STA-KON AB14-10A Thời hạn vòng trần #10 0.550 inch PK100

Trong kho
Khoản mục: AH9JZD phần: AB14-10ATham chiếu chéo: 3KF55
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
€106.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.55 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây22 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON AB14-6A Ring có kỳ hạn trần # 6 0.550 inch PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 đến 14 AWG€86.06
STA-KON AB14-8A Ring có kỳ hạn trần # 8 0.550 inch PK100 | AH9JZF 3KF57 AB14-8A0.55 "#822 đến 14 AWG€40.69
STA-KON C10-8A Vòng thời hạn trần # 8 0.660 inch PK50 | AH9JZH 3KF59 C10-8A0.66 "#812 đến 10 AWG€38.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON AB14-10A Thời hạn vòng trần #10 0.550 inch PK100
€106.54 /đơn vị