MORSE DRUM Dolly Trống Tròn 14M, Chống Tia Lửa, Đường Kính 58.4 cm, Tải Trọng 454 kg
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Dollies, Nôi và Phụ kiện |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 3" |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Chiều cao phân phối | 4" |
Trống Dia. | 23 " |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 28.5 " |
Vật chất | Thép |
Số bánh xe | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-40.pdf |
Chống tia lửa | Có |
Kiểu | Tròn |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trống Dia. | Drum Kích | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Vật liệu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 " | 55 gal. | Sơn tĩnh điện | 28.5 " | Thép | Polyolefin | €206.07 | ||
14-30 | 20 " | 30 gal. | Sơn tĩnh điện | 20 " | Thép | Polyolefin | €238.14 | ||
14-30SS | 20 " | 30 gal. | - | - | Thép không gỉ | Polyolefin | €411.33 | ||
14-G | 23 " | 55 gal. | Mạ kẽm | - | Thép | Polyolefin | €380.86 | ||
14-SS | 23 " | 55 gal. | Vụ nổ hạt | 28.5 " | Thép không gỉ | Polyolefin | €418.91 | ||
14-UBCKNN | 23 " | 55 gal. | Vụ nổ hạt | - | Thép không gỉ | polypropylene | €665.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.