Moon American 171-2561 | Thân tăng đồng thau Anglevalve 2.5 inch Fnpt | 6apg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOON AMERICAN 171-2561 Anglevalve 2.5 inch Fnpt Thân tăng bằng đồng thau | AE7VJM 6APG7

MOON AMERICAN 171-2561 Thân tăng đồng thau Anglevalve 2.5 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE7VJM Mẫu: 171-2561Tham chiếu chéo: 6APG7
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
€308.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan ống góc
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều dài đầu vào đến đầu ra5"
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.70 độ F
Kích thước đường ống2.5 "
Vật liệu gốcThau
Loại thânRising
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thânVật liệu cơ thểKết nốiĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoChiều dài đầu vào đến đầu raMụcMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Van Cổng MOON AMERICAN 734-2524 Nữ Nh Nhôm Không Tăng | AD4FMR 41H521 734-2524Không tăngNhômNH nữ12 "5"Van cổng ống175 psi2.5 "€813.87
MOON AMERICAN 734-2521 Van cổng vòi 2.5in M x F Nst Đồng thau | AE7VHF 6APD7 734-2521Không tăngThauFNST x MNST8"5"Van cổng ống175 psi2.5 "€503.06
MOON AMERICAN 170-1521 Van góc 1.5 inch Fnpt x Mnh Đồng thau tăng | AE7VJN 6APG8 170-1521RisingThauFNPT x MNH7"4.5 "Van ống góc300 psi1.5 "€195.35
MOON AMERICAN 170-2521 Van Góc 2.5 Inch Fnpt x Mnh Brass Rising | AE7VJP 6APG9 170-2521RisingThauFNPT x MNH8"5"Van ống góc300 psi2.5 "€357.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOON AMERICAN 171-2561 Thân tăng đồng thau Anglevalve 2.5 inch Fnpt
€308.56 /đơn vị