Moody Tool 76-1557 | Cờ lê cuối mở 1/4 Inch 30 độ 3 inch Chiều dài | 6ley1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOODY TOOL 76-1557 Cờ lê đầu hở 1/4 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PWD 6LEY1

MOODY TOOL 76-1557 Cờ lê mở đầu 1/4 inch Chiều dài 30 độ 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9PWD Mẫu: 76-1557Tham chiếu chéo: 6LEY1
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
€6.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê một đầu mở
Kết thúcOxit đen
Góc đầu30 Degrees
Kích cỡ đầu1 / 4 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc đầuKích thước máyGiá cả
MOODY TOOL 76-1551 Cờ lê đầu hở 5/64 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PVX 6LEX5 76-155130 Degrees5 / 64 "€6.55
MOODY TOOL 76-1552 Cờ lê đầu hở 3/32 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PVY6LEX6 76-155230 Degrees3 / 32 "€6.84
MOODY TOOL 76-1553 Cờ lê đầu hở 7/64 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PVZ 6LEX7 76-155330 Degrees7 / 64 "€6.76
MOODY TOOL 76-1554 Cờ lê đầu hở 1/8 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PWA6LEX8 76-155430 Degrees1 / 8 "€6.81
MOODY TOOL 76-1555 Cờ lê đầu hở 5/32 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PWB 6LEX9 76-155530 Degrees5 / 32 "€6.89
MOODY TOOL 76-1556 Cờ lê đầu hở 3/16 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PWC 6LEY0 76-155630 Degrees3 / 16 "€6.89
MOODY TOOL 76-1558 Cờ lê đầu hở 5/16 inch Chiều dài 30 độ 3 inch | AE9PWE 6LEY2 76-155830 Degrees5 / 16 "€6.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOODY TOOL 76-1557 Cờ lê mở đầu 1/4 inch Chiều dài 30 độ 3 inch
€6.89 /đơn vị