vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít MONSTER 460-104844 Sáng 31/64 Inch | AH7PKC 36XK65

MONSTER Máy khoan trục vít 460-104844 Sáng 31/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7PKC Mẫu: 460-104844Tham chiếu chéo: 36XK65
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
€112.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.4844
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan31 / 64 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2.187 "
LớpC2 Sub-Micron rắn cacbua
Danh sách số460
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3 11 / 16 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.31 / 64 "
Loại chânSảnh
Kích thước bao gồm31 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)10
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100312 Sáng 1/32 Inch | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€17.88
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100469 Sáng 3/64 Inch | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€19.56
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100625 Sáng 1/16 Inch | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€16.85
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100781 Sáng 5/64 Inch | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€18.85
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100938 Sáng 3/32 Inch | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€20.07
MONSTER 460-101094 Máy khoan trục vít Sáng 7/64 Inch | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€21.75
Máy khoan trục vít MONSTER 460-101250 Sáng 1/8 Inch | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER Máy khoan trục vít 460-104844 Sáng 31/64 inch
€112.53 /đơn vị