Monster 460-103281b | Máy Khoan Trục Vít Tialn Phủ 21/64 Inch | 36xk46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 460-103281B Máy Khoan Bắt Vít Phủ TiAlN 21/64 Inch | AH7PJJ 36XK46

MONSTER Máy khoan trục vít 460-103281B TiAlN tráng 21/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7PJJ phần: 460-103281BTham chiếu chéo: 36XK46

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€65.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.3281
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan21 / 64 "
Kết thúcTiAlN
Chiều dài sáo1 11 / 16 "
LớpC2 Sub-Micron rắn cacbua
Danh sách số460
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.21 / 64 "
Loại chânSảnh
Kích thước bao gồm21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.51
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100312B TiAlN tráng 1/32 inch | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€24.89
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100469B TiAlN tráng 3/64 inch | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€25.52
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100625B TiAlN tráng 1/16 inch | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€20.88
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100781B TiAlN tráng 5/64 Inch | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€23.18
Máy khoan trục vít MONSTER 460-100938B TiAlN tráng 3/32 inch | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€23.44
Máy khoan trục vít MONSTER 460-101094B TiAlN tráng 7/64 inch | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€27.02
Máy khoan trục vít MONSTER 460-101250B TiAlN tráng 1/8 inch | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER Máy khoan trục vít 460-103281B TiAlN tráng 21/64 inch
€65.85 /đơn vị