vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U48210.031.0150 Vít máy tròn 5/16-18 X 1 1/2 Chiều dài, 25PK | AH3ELL 31JU38

GRAINGER U48210.031.0150 Vít máy Vòng 5/16-18 X 1 1/2 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Mặt hàng: AH3ELL phần: U48210.031.0150Tham chiếu chéo: 31JU38 / 127L84
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
€41.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.072 đến 0.084 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.557 đến 0.590 "
Chiều cao đầu0.198 đến 0.216 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThau
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U48210.031.0150 Vít máy Vòng 5/16-18 X 1 1/2 Chiều dài, 25PK
€41.42 /đóng gói