Monroe Pmp Ph-0320 | Tải trọng định mức tay cầm kéo gấp tự nhiên | 4lar5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONROE PMP PH-0320 Tải xếp hạng Tay cầm kéo gấp tự nhiên | AD8MYK 4LAR5

MONROE PMP PH-0320 Tay cầm kéo gấp định mức tải tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AD8MYK phần: PH-0320Tham chiếu chéo: 4LAR5
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
€67.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTải xếp hạng tay cầm kéo gấp
MàuTự nhiên
Chiều cao cutout3-9 / 32 "
Chiều rộng vết cắt4-25 / 32 "
Kết thúcTự nhiên
Nắm chặt Dia.19 / 32 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải trọng220 lb
Tải xếp hạng (Y / N)Y
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm6"
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Nhiệt độ hoạt động.-4 độ đến 140 độ F
Độ dày tấm3 / 64 "
Kích thước vít#10
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.4-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302423065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcNắm chặt Dia.Tải trọngVật chấtGắn trung tâm lỗ vào trung tâmĐộ dày tấmGiá cả
MONROE PMP PH-0317 Tải xếp hạng Thép tay cầm kéo gấp | AD8MYG 4LAR2 PH-0317Gói BạcKẽm đánh bóng19 / 32 "176 lbThép6"3 / 64 "€24.31
MONROE PMP PH-0318 Tải xếp hạng Thép tay cầm kéo gấp | AD8MYH 4LAR3 PH-0318Gói BạcKẽm đánh bóng51 / 64 "495 lbThép7.125 "1 / 16 "€45.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP PH-0320 Tay cầm kéo gấp định mức tải tự nhiên
€67.04 /đơn vị