Monroe Pmp Ph-0129 | Tay cầm kéo Chiều cao tự nhiên 6 inch | 4kzk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0129 Chiều cao 6 inch tự nhiên | AD8MHT 4KZK1

MONROE PMP PH-0129 Tay kéo tự nhiên Chiều cao 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8MHT phần: PH-0129Tham chiếu chéo: 4KZK1

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuTự nhiên
Kết thúcTự nhiên
Nắm chặt Dia.1 / 4 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất303 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm6"
Kiểu lắpLỗ ren
Chiếu4"
Kích thước vít6-32
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302423065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmMàuKết thúcKiểu lắpNhiệt độ hoạt động.Chiều dài tổng thểChiếuKích thước vítGiá cả
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0100 Lỗ có ren Chiều cao 3 inch | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€7.25
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0101 Matte Chiều cao 3-1 / 2 inch | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€7.84
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0102 Chiều cao 4 inch bằng nhôm | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€17.85
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0103 Chiều cao 4 inch bằng nhôm | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"Gói BạcMatteLỗ ren--1.875 "10-32€14.28
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0104 Lỗ ren Matte | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"Gói BạcMatteLỗ ren--1-13 / 32 "8-32€9.11
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0105 Lỗ ren Matte | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"Gói BạcMatteLỗ ren--3"10-32€16.20
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0106 Chiều cao 6 inch bằng nhôm | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"Gói BạcMatteLỗ ren--2.375 "1 / 4-20€25.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP PH-0129 Tay kéo tự nhiên Chiều cao 6 inch
€21.56 /đơn vị