vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo MONROE PMP 72161 Có Chưa đọc qua các lỗ | AD8MLY 4KZX7

MONROE PMP 72161 Tay cầm kéo Có Không có ren xuyên qua các lỗ

Trong kho
Mặt hàng: AD8MLY phần: 72161Tham chiếu chéo: 4KZX7
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
€23.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuĐen
Kết thúcMatte
Nắm chặt Dia.13 / 32 "
Chiều cao tay cầm13 / 16 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải trọng225 lb
Tải xếp hạng (Y / N)Y
Vật chấtNylon
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4-23 / 32 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Nhiệt độ hoạt động.-20 độ đến 200 độ F
Chiếu1-17 / 32 "
Kích thước vítM6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8302423065
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Chênh lệch bằng cấp (0 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNắm chặt Dia.Gắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiếuKích thước vítGiá cả
Tay cầm kéo MONROE PMP 72160 Có Chưa đọc qua các lỗ | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5€21.00
Tay cầm kéo MONROE PMP 72162 Có Chưa đọc qua các lỗ | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8€34.98
Tay cầm kéo MONROE PMP 72163 Có Chưa đọc qua các lỗ | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8€46.07
Tay cầm kéo MONROE PMP 72164 Có Chưa đọc qua các lỗ | AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10€59.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP 72161 Tay cầm kéo Có Không có ren xuyên qua các lỗ
€23.85 /đơn vị