MONOPRICE Bộ chia HDMI 8158 Hdmi Rj45 Dc 5v 4 Cổng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chia HDMI |
Màu | Đen |
Kết nối | HDMI, RJ45, DC 5V |
Hz | 50/60 |
cổng | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.23 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.