MONOPRICE 7158 Đầu cắm 3.5 mm M vào giắc cắm kim loại 3.5 mm S
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp âm thanh |
Loại cáp | Cáp 3.5mm |
Màu | Gói Vàng |
Kết nối | 3.5mm |
Phương pháp lắp đặt | Plug and Play |
Số lượng cổng | 2 |
cổng | 1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 8536698000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cáp | Màu | Kết nối | Số lượng cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | Cáp Toslink, Cáp Mini Toslink | Đen | Toslink, Toslink Mini | 2 | €3.96 | ||
7121 | Cáp 3.5mm | Đen | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.16 | ||
7122 | Cáp 3.5mm | Đen | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | - | RFQ
| |
7124 | Cáp 3.5mm | Đen | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.97 | ||
7126 | Cáp 2.5mm | Đen | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.80 | ||
7128 | Cáp 3.5mm | Đen | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.97 | ||
7135 | Cáp 1/4 inch | Đen | 3.5 mm, 1/4 inch | 2 | €1.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.