Monoprice 7137 | 1/4 Inch M Cắm Vào Jack 3.5mm S | 14c246 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONOPRICE 7137 Đầu cắm 1/4 inch M vào giắc cắm 3.5 mm S | AA6JVG 14C246

MONOPRICE 7137 1/4 Inch M Cắm Vào Giắc Cắm 3.5mm S

Trong kho
Khoản mục: AA6JVG phần: 7137Tham chiếu chéo: 14C246
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
€0.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp âm thanh
Loại cápCáp 3.5mm
MàuĐen
Kết nối3.5 mm, 1/4 inch
Phương pháp lắp đặtPlug and Play
Số lượng cổng2
cổng1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápMàuKết nốiSố lượng cổngGiá cả
MONOPRICE 2671 Bộ chuyển đổi Toslink (f) To Tslink Mini (m) | AA6JUH 14C215 2671Cáp Toslink, Cáp Mini ToslinkĐenToslink, Toslink Mini2€3.96
MONOPRICE 7121 Cắm 2.5mm M vào Jack 3.5mm M | AA6JUV 14C230 7121Cáp 3.5mmĐen2.5 mm, 3.5 mm2€1.16
MONOPRICE 7122 Đầu cắm 2.5mm M vào giắc cắm 3.5mm S | AA6JUW 14C231 7122Cáp 3.5mmĐen2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRICE 7124 Cắm S 2.5mm vào Giắc S 3.5mm | AA6JUY 14C233 7124Cáp 3.5mmĐen2.5 mm, 3.5 mm2€1.97
MONOPRICE 7126 Đầu cắm 3.5mm S vào Jack cắm 2.5mm S | AA6JVA 14C235 7126Cáp 2.5mmĐen2.5 mm, 3.5 mm2€1.80
MONOPRICE 7128 Giắc cắm 3.5 mm M vào giắc cắm 3.5 mm S | AA6JVB 14C237 7128Cáp 3.5mmĐen2.5 mm, 3.5 mm2€1.97
MONOPRICE 7135 3.5 S Cắm vào 1/4 inch S Jack | AA6JVE 14C244 7135Cáp 1/4 inchĐen3.5 mm, 1/4 inch2€1.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONOPRICE 7137 1/4 Inch M Cắm Vào Giắc Cắm 3.5mm S
€0.49 /đơn vị