MONOPRICE 5611 Cáp Âm Thanh/Hình Ảnh 3.5mm(M)/2 RCA(F) 7 inch
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cáp âm thanh |
Loại cáp | Cáp chuyển đổi âm thanh nổi |
Màu | Đen |
Vật liệu dẫn | Copper |
Kích thước dây dẫn | 22 AWG |
Loại kết nối | 1 x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 2x RCA nữ |
Trở kháng | 75 Ohms |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 7" |
Số lượng cáp | 1 |
che chắn | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 8536694020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cáp | Loại kết nối | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 1.5ft. | - | RFQ
| |
5576 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 3ft. | €5.36 | ||
5577 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 6" | €5.36 | ||
5581 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 25ft. | €17.52 | ||
5582 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 35ft. | €23.60 | ||
5583 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 50ft. | €31.05 | ||
5585 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 100ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.