MONOPRICE 5585 Cáp âm thanh/hình ảnh Cáp M/M 3.5mm Màu đen 100 feet
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cáp âm thanh |
Loại cáp | Cáp vá âm thanh nổi |
Màu | Đen |
Vật liệu dẫn | Copper |
Kích thước dây dẫn | 22 AWG |
Loại kết nối | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam |
Trở kháng | 75 Ohms |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 100ft. |
Số lượng cáp | 1 |
che chắn | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.81 |
Mã HS | 8536694020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cáp | Loại kết nối | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 1.5ft. | - | RFQ
| |
5576 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 3ft. | €5.36 | ||
5577 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 6" | €5.36 | ||
5581 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 25ft. | €17.52 | ||
5582 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 35ft. | €23.60 | ||
5583 | Cáp vá âm thanh nổi | 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam | 50ft. | €31.05 | ||
5588 | Cáp mở rộng âm thanh nổi | 1 x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nam Lớn hơn 1x 3.5 mm âm thanh nổi TRS nữ | 10ft. | €2.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.