MONOPRICE 3662 Cáp HDMI Tốc Độ Cao Màu Đen 10ft. 24AWG
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HDMI Cable |
Loại cáp | Tốc độ cao |
Màu | Đen |
Vật liệu dẫn | Đồng mạ thiếc |
Kích thước dây dẫn | 24AWG |
Loại kết nối | Nam thành Nam |
Vật liệu áo khoác | Lưới nylon |
Chiều dài | 10ft. |
Số lượng cáp | 1 |
che chắn | Cấp độ bảo vệ gấp ba, Bảo vệ EMI |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.