MONOPRICE 3374 Patch Cord Cat5e 2ft Vàng
Khoản mục: AE6DQR
phần: 3374Tham chiếu chéo: 5PZU1
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Loại khởi động | Tiêu chuẩn |
Loại thể loại | 5E |
Màu | Màu vàng |
Loại kết nối | RJ45 - 8P8C |
Chiều dài dây | 2ft. |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 0.61 M |
Loại phích cắm | RJ45 |
Hình dạng | Tròn |
che chắn | Không áp dụng |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 167 độ F |
Thước đo dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khởi động | Màu | Chiều dài dây | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3379 | Đã khởi động | trái cam | 5ft. | 5ft. | €4.99 | ||
4974 | Tiêu chuẩn | Đen | 0.5ft. | 0.15 M | €1.92 | ||
4975 | Tiêu chuẩn | Màu xanh da trời | 0.5ft. | 0.15 M | €2.13 | ||
4976 | Tiêu chuẩn | màu xanh lá | 0.5ft. | 0.15 M | - | RFQ
| |
4978 | Tiêu chuẩn | trái cam | 0.5ft. | 0.15 M | €1.52 | ||
4980 | Tiêu chuẩn | Màu tím | 0.5ft. | 0.15 M | €1.16 | ||
4981 | Tiêu chuẩn | đỏ | 0.5ft. | 0.15 M | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.