Bộ công cụ Monarch Plt200 | Bộ đo tốc độ Laser | 4ye87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ máy đo tốc độ laser MONARCH PLT200 KIT | AE2MAT 4YE87

MONARCH Bộ dụng cụ laze máy đo tốc độ PLT200 KIT

Trong kho
Khoản mục: AE2MAT phần: PLT200 KITTham chiếu chéo: 4YE87
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
€502.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo tốc độ laser
tính chính xácLaser +/- 0.01% / Tiếp điểm +/- 0.05%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Giao diện5 chữ số + 5 chữ số Alpha LCD
chỉ sốĐúng mục tiêu và pin yếu
Nguồn sángLaser
Bộ nhớTối đa / Tối thiểu / Đọc cuối cùng
Độ phân giải0.001 đến 10 RPM (Phạm vi phụ thuộc)
Phạm vi RPMQuang 5 đến 200K (Không tiếp xúc) / 0.5 đến 20K (Tiếp xúc)
Tốc độ0.050 đến 2K
Tốc độ0.164 đến 6562 khung hình/phút
KiểuLiên hệ và Không liên hệ
Góc làm việc+/- 30 độ.
cách làm việc2 đến 300 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS9029204080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ nhớGiá cả
Máy đo tốc độ MONARCH PLT200, 0.5 đến 20000 RPM, LCD 5 chữ số | AE2MAR 4YE86 PLT200Số lần đọc Tối đa, Tối thiểu và Cuối cùng€336.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONARCH Bộ dụng cụ laze máy đo tốc độ PLT200 KIT
€502.29 /đơn vị