Molded Fiberglass 81904851362585 | Hộp Giặt Linh Kiện L 17 3/4 Inch Xám | 1uvp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỢI THỦY TINH KHUÔN 81904851362585 Bộ phận Giặt Hộp L 17 3/4 Inch Xám | AB3QJF 1UVP5

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Hộp giặt bộ phận L 17 3/4 Inch Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AB3QJF phần: 81904851362585Tham chiếu chéo: 1UVP5
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
€86.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp giặt bộ phận hạng nặng
Số lượng vỏ14
Màumàu xám
Kết thúcMịn
Chiều sâu bên trong4"
Chiều dài đáy bên trong15-5 / 8 "
Chiều rộng đáy bên trong9-1 / 2 "
Tải trọng2500 lbs.
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Độ sâu hàng đầu bên ngoài4-1 / 8 "
Chiều dài trên cùng bên ngoài17-3 / 4 "
Chiều rộng trên cùng bên ngoài10-1 / 2 "
Khả năng xếp chồng3500 lbs.
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 250 độ F
KiểuNhiệm vụ công nghiệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)45.21
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng vỏGiá cả
SỢI THỦY TINH KHUÔN 70514851361206 Hộp giặt các bộ phận L 21 1/8 Inch Xám | AB3QJD 1UVP3 705148513612067€118.89
SỢI THỦY TINH KHUÔN 80204851361148 Hộp Giặt Phụ Tùng L 16 1/2 Inch Màu Xám | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812€76.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Hộp giặt bộ phận L 17 3/4 Inch Màu xám
€86.64 /đơn vị