Molded Fiberglass 8190085136 | 39h989 | Xếp chồng container | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHUÔN SỢI THỦY TINH 8190085136 Ngăn xếp 17-3/4 x 10-1/2 x 4-1/8 Màu xám | AC8BBY 39H989

MOLDED FIBERGLASS 8190085136 Ngăn xếp 17-3/4 x 10-1/2 x 4-1/8 Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AC8BBY phần: 8190085136Tham chiếu chéo: 39H989
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
€54.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng xếp chồng
Sức chứa0.35 cu. ft.
Số lượng vỏ14
Màumàu xám
Thiết kếĐộ bền cao, bền, tất cả các góc được tỏa ra, tay cầm đúc nguyên khối
Kết thúcMịn
Chiều cao4.125 "
Chiều sâu bên trong4"
Chiều dài đáy bên trong15-5 / 8 "
Chiều rộng đáy bên trong9-1 / 2 "
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong15.625 "
Chiều rộng bên trong9.5 "
Chiều dài17.75 "
Tải trọng200 lb
Vật chấtTổ hợp nhiệt điện bằng sợi thủy tinh
Độ sâu hàng đầu bên ngoài4-1 / 8 "
Chiều dài trên cùng bên ngoài17-3 / 4 "
Chiều rộng trên cùng bên ngoài10-1 / 2 "
Chiều rộng bên ngoài10.5 "
Khả năng xếp chồng1400 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 250 độ F
Chiều rộng10.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)45.09
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao bên ngoài (4-1 / 8 ")
  • Chiều dài bên ngoài (17-3 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSức chứaSố lượng vỏTải trọngVật chấtChiều rộng bên ngoàiKiểuChiều rộngGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 8700085136 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 3 Gray | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€73.57
MOLDED FIBERGLASS 8700085269 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 3 Trắng | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€73.57
SỢI THỦY TINH KHUÔN 8750085136 Thùng Xếp Hd L 25 3/4 Xám | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€79.39
SỢI THỦY TINH KHUÔN 8750085269 Thùng Xếp Hd L 25 3/4 Trắng | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€79.39
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 6 Grey | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€90.04
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 6 Trắng | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€90.04
KHUÔN SỢI THỦY TINH 8147085269 Ngăn xếp 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Trắng | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbTổ hợp nhiệt điện bằng sợi thủy tinh11.25 "-11.25 "€51.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8190085136 Ngăn xếp 17-3/4 x 10-1/2 x 4-1/8 Màu xám
€54.29 /đơn vị