<span Class='notranslate'>Molded Fiberglass </span> 8700085269 | Stacking Container Hd L 25 3/4 D 3 White | 1utx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 3 Trắng | AB3QEJ 1UTX4

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 Stacking Container Hd L 25 3/4 D 3 White

Trong kho
Khoản mục: AB3QEJ phần: 8700085269Tham chiếu chéo: 1UTX4
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
€73.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng xếp chồng
Sức chứa0.63 Cu-Ft.
Số lượng vỏ6
Màutrắng
Kết thúcMịn
Chiều sâu bên trong2-7 / 8 "
Chiều dài đáy bên trong23-7 / 8 "
Chiều rộng đáy bên trong15-7 / 8 "
Tải trọng400 lb
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Độ sâu hàng đầu bên ngoài3"
Chiều dài trên cùng bên ngoài25-3 / 4 "
Chiều rộng trên cùng bên ngoài17-3 / 4 "
Khả năng xếp chồng3500 lbs.
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 250 độ F
KiểuNhiệm vụ công nghiệp nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)65.53
Chiều rộng tàu (cm)45.21
Mã HS7019391090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSức chứaSố lượng vỏTải trọngVật chấtChiều rộng bên ngoàiKiểuChiều rộngGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 8700085136 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 3 Gray | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€73.57
SỢI THỦY TINH KHUÔN 8750085136 Thùng Xếp Hd L 25 3/4 Xám | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€79.39
SỢI THỦY TINH KHUÔN 8750085269 Thùng Xếp Hd L 25 3/4 Trắng | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€79.39
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 6 Grey | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€90.04
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Thùng xếp chồng Hd L 25 3/4 D 6 Trắng | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbComposite cốt sợi thủy tinh-Nhiệm vụ công nghiệp nặng-€90.04
KHUÔN SỢI THỦY TINH 8147085269 Ngăn xếp 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Trắng | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbTổ hợp nhiệt điện bằng sợi thủy tinh11.25 "-11.25 "€51.49
KHUÔN SỢI THỦY TINH 8147085136 Ngăn xếp 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Màu xám | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lbTổ hợp nhiệt điện bằng sợi thủy tinh11.25 "-11.25 "€51.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 Stacking Container Hd L 25 3/4 D 3 White
€73.57 /đơn vị