Molded Fiberglass 3030005167 | Khay Esd L 13 1/4 Inch Chiều rộng 10 5/8 In | 2tu38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOLDED FIBERGLASS 3030005167 Khay Esd L 13 1/4 inch Chiều rộng 10 5/8 In | AC3HUW 2TU38

MOLDED FIBERGLASS 3030005167 Khay Esd L 13 1/4 Inch Chiều rộng 10 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC3HUW phần: 3030005167Tham chiếu chéo: 2TU38
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
€41.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay
MàuĐen
Độ sâu bên trong5 / 8 "
Chiều dài bên trong12.5 "
Chiều rộng bên trong9.125 "
Tải trọng200 lb
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Độ sâu tổng thể1"
Chiều dài tổng thể13.25 "
Chiều rộng tổng thể10.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 250 F
KiểuESD

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuĐộ sâu bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 3320005167 Khay Esd L 25 3/4 inch Chiều rộng 17 7/8 In | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDĐen1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "€53.31
MOLDED FIBERGLASS 6021012232 Máy sấy khay L 24 1/4 inch Chiều rộng 24 1/4 inch | AC3HUM 2TU30 6021012232Máy sấy / Ass'ytrắng1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "€87.92
MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Máy sấy khay L 36 1/2 inch Rộng 24 3/4 In | AC3HUN 2TU31 6031012232Máy sấy / Ass'ytrắng1-3 / 4 "35.5 "23.75 "1-1 / 2 "36.5 "24.75 "€126.98
MOLDED FIBERGLASS 6081012232 Máy sấy khay L Chiều rộng 30 inch 20 inch D 2 inch | AC3HUP 2TU32 6081012232Máy sấy / Ass'ytrắng1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€99.26
MOLDED FIBERGLASS 6042012232 Máy sấy khay L Chiều rộng 30 inch 30 In | AC3HUQ 2TU33 6042012232Máy sấy / Ass'ytrắng1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "€124.78
SỢI THỦY TINH KHUÔN 6190012232 Máy sấy khay L 40 Inch Chiều rộng 28 In | AC3HUR 2TU34 6190012232Máy sấy / Ass'ytrắng1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "€133.05
MOLDED FIBERGLASS 3180005167 Khay Esd L 18 inch Chiều rộng 14 inch D 1 In | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDĐen3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "€46.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 3030005167 Khay Esd L 13 1/4 Inch Chiều rộng 10 5/8 In
€41.27 /đơn vị