Mục | Bộ Công cụ Bảo trì Cơ sở |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Các công cụ khác đi kèm | 6 "Philips Bit, Bàn chải: (2) Dây, (2) Nghệ thuật, Sơn 1-1 / 2", Bàn chải đánh răng làm sạch, Dũa: 6 "Tròn, 4 -" - 1, 8 "Kim loại, 8" Gỗ, Kéo, Máy cắt dây, Đá mài, Tay cầm cưa, Máy cắt ống: Nhỏ và Med, Snips, Máy cắt cáp, Lưỡi cưa: Lỗ 1 và 2-1 / 8 ", |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 74 |
Số lượng các mảnh | 149 |
Số lượng Kìm | 2 |
Số tua vít | 2 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 35 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 9 |
Số lượng cờ lê | 27 |
Kìm bao gồm | Khóa mũi kim 8 ", Khóa 10" |
Ứng dụng chính | Bảo trì dự phòng |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Tua vít đi kèm | Tuốc nơ vít nhiều bit với (2) Mở rộng từ tính, Tuốc nơ vít nhiều bit |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | 1/2 "và 1", Đục gỗ, 3/4 ", Đục bê tông, Thanh cắt mini, Đục bộ móng 3/32, Awl, Đục tâm, 1/8", Đục chốt, 13 ", Thanh đóng đinh |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Có |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Giỏ công cụ |
Bao gồm cờ lê | Bộ cờ lê lục giác SAE: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 và 1/4 ", Bộ cờ lê kết hợp có cuộn: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 và 9/16 ", Bộ cờ lê hệ mét: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 và 8mm, 6, 8, 10" Cờ lê điều chỉnh, Ống nhôm 12 "W |