Mục | Bộ Công cụ Bảo trì Cơ sở |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Các công cụ khác đi kèm | 6 "Philips Bit, Bàn chải (2) Dây, (2) Nghệ thuật, Sơn 1-1 / 2", Bàn chải đánh răng làm sạch, Dũa: 6 và 10 "Tròn, 4 -" - 1, 6 "Tam giác, 8" Kim loại, 8 "Gỗ, Kéo, Dao tuốt dây, Mài đá, Dao tiện ích, Tay cầm cưa, Ống" g Máy cắt: Small and Med, Snips, Cable Cutte |
Số bộ phận tiêu hao | 980 |
Số lượng các công cụ khác | 117 |
Số lượng các mảnh | 1154 |
Số lượng Kìm | 3 |
Số tua vít | 3 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 24 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 6 |
Số lượng cờ lê | 19 |
Kìm bao gồm | Khớp rãnh 12 ", Khóa 10", Cắt dây chéo 7 " |
Ứng dụng chính | Kỹ Sư |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Tua vít đi kèm | Phillips # 3, 6 ", Có rãnh 5/16" x 6 ", Có rãnh 3/16" x 8 " |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | 1 ", Đục gỗ, 3/4", Đục bê tông, Awl, Đục tâm, 1/8 ", Đục chốt, 13", Thanh Pry |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Có |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Giỏ công cụ |
Bao gồm cờ lê | Cờ lê, Bộ cờ lê kết hợp với cuộn lên: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 và 9/16 ", Bộ cờ lê hệ mét: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, Cờ lê điều chỉnh 6 và 8 ", 10", Cờ lê ống nhôm 12 " |