MKT FASTENING P4275SP Vít bê tông/xây dựng, cấp C, neo thép, đường kính neo 1/4 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít xây |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài neo | 2 3 / 4 " |
Vật liệu neo | Thép |
Kích thước mũi khoan | 3 / 16 trong |
Khoảng cách cạnh | 3 trong |
Kết thúc Fastener | Ruspert xanh |
Kết thúc | Ruspert xanh |
Lớp | Lớp C |
Kiểu đầu | Phillips phẳng |
Vật chất | Thép |
Min. Nhúng | 1" |
Loại đinh ốc | Vít bê tông |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Lực cắt cuối cùng (Lb.) | 1,568 Lbs. |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 1,480 Lbs. |
Quốc gia | Khác nhau |
Mô hình | Neo Dia. | Chiều dài neo | Kiểu đầu | Lực cắt cuối cùng (Lb.) | Căng thẳng tối đa (Lbs.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3125SP | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.17 | |
H3175SP | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.54 | |
H3225SP | 3 / 16 " | 2 1 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.64 | |
H3275SP | 3 / 16 " | 2 3 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €12.65 | |
H3325SP | 3 / 16 " | 3 1 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.54 | |
H3375SP | 3 / 16 " | 3 3 / 4 " | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.01 | |
H3400SP | 3 / 16 " | 4" | Hex Washer | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €12.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.