MKT FASTENING 3541000 Neo mở rộng, Neo chì, Đường kính neo 3/8 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mỏ neo mở rộng |
Neo Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài neo | 1" |
Vật liệu neo | Dẫn |
Kích thước khoan | 3 / 8 " |
Loại neo mở rộng | Tấm neo mở rộng trục vít kim loại |
Vật chất | Dẫn |
Min. Nhúng | 1" |
Kích thước vít | # 16-18 |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.) | 415 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.