Mkt Fastening 3314000 | Mỏ neo mở rộng, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 25pk | 22a662 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 3314000 Neo mở rộng, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 25Pk | AB6QKU 22A662

MKT FASTENING 3314000 Neo mở rộng, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6QKU phần: 3314000Tham chiếu chéo: 22A662

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€32.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo mở rộng
Neo Dia.1 / 2 "
Kích thước khoan1 / 2 "
Chiều dài1.5 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Min. Nhúng1.5 "
Kích thước vít1 / 4 "
KiểuVít lag
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1250
Dùng vớiTrục vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7316000000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 3314000 Neo mở rộng, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 25Pk
€32.04 /đóng gói