vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING Neo nêm 277810S, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 7/8 X 10 inch, 4Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KMF Mẫu: 277810STham chiếu chéo: 21U937
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
€377.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.7 / 8 "
Chiều dài neo10 "
Nhúng vào bê tông8"
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc2"
Min. Nhúng4"
Độ dài chủ đề2.25 "
Kích thước chủ đề7 / 8-9
Kiểu316 thép không gỉ
Rút tiền cuối cùng (Lb.)20288
Lực cắt cuối cùng (Lb.)21574
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)21574
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)21574
Căng thẳng tối đa (Lbs.)20288
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)14378
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)20288

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Neo nêm 277810S, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 7/8 X 10 inch, 4Pk
€377.86 /đóng gói