Mkt Fastening 275841s | Mỏ neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 5/8 X 4-1/2 Inch, 5pk | 21u922 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 275841S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 5/8 X 4-1/2 inch, 5Pk | AB6KLP 21U922

MKT FASTENING 275841S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 5/8 X 4-1/2 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KLP Mẫu: 275841STham chiếu chéo: 21U922
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
€195.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo4.5 "
Nhúng vào bê tông2.75 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.75 "
Min. Nhúng2.75 "
Độ dài chủ đề2.625 "
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Kiểu316 thép không gỉ
Rút tiền cuối cùng (Lb.)5556
Lực cắt cuối cùng (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9659
Căng thẳng tối đa (Lbs.)5556
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)5486
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5556

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 275841S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 5/8 X 4-1/2 inch, 5Pk
€195.76 /đóng gói